曜日別特売

片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト

片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットがつく壁面に簡単取り付け。片手で押すだけでスポンジに直接洗剤がつくディスペンサー。キッチンパネルやシンク中に
浮かせて設置できるので、ぬめりにくく衛生的。壁面に設置したままポンプを押せます。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡
単。アルコール95%まで対応しています。

付属品-材質容器・蓋:PETG樹脂 マグネット ポンプ:ポリプロピレン パッキン・滑り止め:シリコーン パイプ:ポリエチレン質量(g)約225備考■アルコール濃度 95%まで対応 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)約250耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.8×18.5耐荷重(g)約500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545872453679ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
6日以内出荷
返品不可
545872543680ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする