片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック

片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き L ブラック - 山崎実業

片手でカットできる!大判タイプのキッチンペーパーに対応したカバー付きの戸棚下キッチンペーパーホルダー。戸棚下
に浮かせて収納でき、カバー付きなのでほこりや油はねを防ぎ衛生的です。丈夫なスチール製なのでマグネットなどが
貼り付けられます。シリコーンのストッパーが付いているので片手で簡単にカットできます。左右どちらからでも差し込む
だけで簡単に交換できます。調節ネジで戸棚下にしっかり固定。

材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーン質量(g)約1700備考取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~2.5cm以内 棚の幅:約31cm以上 棚の奥行:約16cm以上 扉と棚板との隙間:約3mm以上耐荷重(kg)約1適合サイズ直径約15×H28cm以内のロールタイプのキッチンペーパー・ペーパータオル・キッチンクロス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×16×19.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545865703008ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
545865793009ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする