曜日別特売

マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト

マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトレー付きキッチンペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

キッチンペーパーをサッと取り出せる!キッチン小物をまとめてマグネットで簡単取り付けできるトレー付きキッチンペーパーホルダー。キ
ッチン周りで必要な小物を、置いて、貼って、引っ掛けて、まとめて収納できます。トレーには調味料などを置いて、汚れ防止のスチ
ールカバーにはマグネットがつくのでメモなどを貼り付けて、付属のフックにはキッチン小物を引っ掛けて収納できます。フックはお好みの
位置に取り付け可能です。カバーがあるのでキッチンペーパーが汚れにくい構造。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールにも対
応しています。

付属品フック×4材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約1750備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重トレー部:約2kg ハンガー部:約750g フック(1つあたり):約250g (衝撃をゼロとした場合の耐荷重です。)適合サイズ約直径15×H28cm以内のキッチンペーパーロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.2×17×17.5内寸(cm)トレー部:約W28×D15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545865884098ホワイト
オープン
4,100
4,510(税込)
7日以内出荷
返品不可
545865974099ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする