マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー

マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー - 山崎実業

マグネットで冷蔵庫・キッチンパネル・洗濯機に取り付けられるポリ袋&キッチンペーパーホルダー。ボックスタイプやソフトパックのポリ
袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパーに対応しています。シンク周りで使うキッチンペーパーやポリ袋を浮かせて収
納。水はねを軽減してくれます。コンロ横に設置することで油汚れなどの拭き掃除に便利です。※ガスコンロの火やIHヒーター・排
気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。洗濯機に取り付けて、手拭きや洗面所周りのお手入れに。差し込むだけ
の簡単構造。蓋がないので取り替える際の手間が省けます。横向きで使用することもできます。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約730備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1適合サイズ約W12.5×D7.5×H25.5cm以内のボックスタイプやソフトパックのポリ袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×8.3×26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545869043773ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
545869203774ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする