曜日別特売

引き出し付きキッチン家電下ラック タワー

引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業引き出し付きキッチン家電下ラック タワー - 山崎実業

電気ケトルやコーヒーメーカーの下を有効活用!引き出し付きなので小物も収納できるキッチン家電下ラック。
引き出しの中にシュガーや紅茶パックなどを一括収納できます。マグネットでお好みの位置に取り付けられる仕
切り付き。丈夫なスチール製なので電気ポットも置けます。ミキサーやコーヒーメーカーなど様々なキッチン家電
をのせられます。

材質本体:スチール(粉体塗装) ポリプロピレン 仕切り板:スチール(粉体塗装) マグネット幅(mm)約222質量(g)約2800耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×27.5×11.5(取っ手含む)内寸(cm)上段(凹み部分):約W18.5×D23 引き出し:約W21×D24.5×H10.3(仕切り板含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545865092018ホワイト
オープン
4,400
4,840(税込)
12日以内出荷
返品不可
545865182019ブラック
オープン
4,400
4,840(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする