マグネットダンボールストッカー タワー ブラック

マグネットダンボールストッカー タワー ブラック 山崎実業 マグネットダンボールストッカー タワー ブラック 山崎実業 マグネットダンボールストッカー タワー ブラック 山崎実業 マグネットダンボールストッカー タワー ブラック 山崎実業 マグネットダンボールストッカー タワー ブラック 山崎実業

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 付属品フック(小)×1 フック(大)×1 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約1300(1つあたり) シリーズタワー 耐荷重(kg)本体:約5、フック(小):約0.25、フック(大):約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×12.5×30.5(1個あたり) 内寸(cm)約D11、※収納目安:ダンボール約10枚、フック(小):約D1、フック(大):約D11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54587525 3949
オープン
4,000
4,400 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする