ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト

ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業 ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト 山崎実業

ソファー裏のデッドスペースを有効活用できるスリムでワイドなコンソールテーブル。
ソファー裏に飾り棚やちょい置きスペースとして追加できるテーブル。小物を掛けられる
フック付き。

付属品フック×4、クッション×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 幅(mm)1260 質量(kg)6.2 高さ(mm)650 質量(g)約6200 奥行(mm)205 耐荷重(kg)天板:約5、フック1つあたり:約250g 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1260×205×650 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板下:約123×18.5×63.8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2026 54587394
2026 54587394
54587394 2026 ホワイト
オープン
12,000
13,200 (税込)
7日以内出荷

返品不可
2027 54587410
2027 54587410
54587410 2027 ブラック
オープン
12,000
13,200 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする