アイアグリ アイアグリの 農業・園芸資材 アイアグリの 出荷・包装資材 アイアグリの 袋 【袋のみ】 除湿シート 2枚入 【袋のみ】 除湿シート 2枚入 注文コード 54589528 干すだけで簡単に再生でき、繰り返し使えて経済的な米保管庫用ぼ除湿シートです。 用途B型シリカゲルの調湿作用で収納庫内はいつも最適湿度です。 寸法(cm)24×34 有効期限開封後約1年 内容量1個 注意 本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。 ※使用方法は、袋から取り出し、そのまま米袋収納庫や貯米缶の米袋の上に敷いてご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54589528 - オープン ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【袋のみ】SFポリDH 碧(みどり)の水田にじのきらめき アサヒパック 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ フルーツケース GPR エフピコチューパ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (11) フラワーバック ポッシュリビング 税込¥4,398 ¥3,998 サテンフラリスト 東京リボン 税込¥1,868~ ¥1,698~ レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ レジーム フルーツパック 2P コバヤシ 税込¥34,078 ¥30,980 カラープチ150 コバヤシ 税込¥34,078 ¥30,980 いちごハンモックトレー コバヤシ 税込¥34,078 ¥30,980 マルシェ・カーゴ(ダイヤ) コバヤシ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウ 税込¥274~ ¥249~ (1) 【オーダー】屋外用日よけ クールシェード プライムグレード 紫外線劣化5年保証 タカショー 税込¥6,501~ ¥5,910~ 撃退イノシシ専用 忌避剤 シートタイプ 5m用 5個入 タマハシ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ クマ タマハシ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ハクビシン 忌避剤 シートタイプ 屋内用 5個入 タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ アライグマ タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退シカ専用 忌避剤 シートタイプ 7.5m用 5個入 タマハシ 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ たぬき タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ もぐら タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ 猫 タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材出荷・包装資材袋米袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります 防曇袋(ボードン袋) 野菜袋 米袋 青果ネット シェアする マイページ 最近見た商品