ノイズカットトランス NCT-I4型

ノイズカットトランス NCT-I4型 - 電研精機研究所

防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。
防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。
機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。
高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。
情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。

用途
手軽に防雷サージ対策を行いたいとき
機器に組み込んで使用したいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)内容量1台
全13種類を絞り込む
質量(kg)
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54610406NCT-I4型 単相300VA P100V/S100V5.516115627
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610424NCT-I4型 単相300VA P200V/S200V5.516115627
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610449NCT-I4型 単相300VA P200V/S100V5.516115627
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610467NCT-I4型 単相500VA P100V/S100V8.516115627
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610485NCT-I4型 単相500VA P200V/S200V8.516115627
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610510NCT-I4型 単相500VA P200V/S100V8.516115627
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610528NCT-I4型 単相1kVA P100V/S100V1621149731
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610546NCT-I4型 単相1kVA P200V/S200V1621149731
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610564NCT-I4型 単相1kVA P200V/S100V1621149731
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610589NCT-I4型 単相1.5kVA P100V/S100V2321149731
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610598NCT-I4型 単相1.5kVA P200V/S200V2321149731
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610616NCT-I4型 単相1.5kVA P200V/S100V2321149731
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610634NCT-I4型 単相2kVA P100V/S100V2321149731
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする