スチールデスクトップパネルW1400
材質パネル芯材:MDF+パーティクルボード/パネルフレーム:アルミ/パネル材質:スチールフッ素塗装
寸法(mm)1400×350
備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |