スツールソファ

スツールソファ - 井上金庫販売スツールソファ - 井上金庫販売
材質本体:成型合板/張地:ポリエチレン布幅(mm)970備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)700寸法SH(mm)400内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54806598PTG-FT/T-9287400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806607PTG-FT/T-9288400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806616PTG-FT/T-9289400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806625PTG-FT/T-9290400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806634PTG-FT/T-9291400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806650PTG-FT/T-9292400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806659PTG-FT/T-9293400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806668PTG-FT/T-9294400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806677PTG-FT/T-9295400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806686PTG-FT/T-9296400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806695PTG-FT/T-9297400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806704PTG-FT/T-9298400
99,700
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806720PTG-BR/T-9287400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806729PTG-BR/T-9288400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806738PTG-BR/T-9289400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806747PTG-BR/T-9290400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806756PTG-BR/T-9291400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806765PTG-BR/T-9292400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806774PTG-BR/T-9293400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806790PTG-BR/T-9294400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806799PTG-BR/T-9295400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806808PTG-BR/T-9296400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806817PTG-BR/T-9297400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806826PTG-BR/T-9298400
121,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする