OGC ソファ
仕様脚を外してロータイプでも使用可能です。
材質フレーム:天然木/張地:ポリエステル布
幅(mm)1190
高さ(mm)710
備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
奥行(mm)710
寸法SH(mm)420
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |