曜日別特売

フレームソファ 3人掛け

フレームソファ 3人掛け - 井上金庫販売フレームソファ 3人掛け - 井上金庫販売フレームソファ 3人掛け - 井上金庫販売
仕様アームカバーは取り外し可能材質フレーム:スチール粉体塗装/張地:ポリエステル布備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1680×710×820寸法SH(mm)430内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54806415IMS-3SBEベージュ1680×710×820
124,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806424IMS-3SGRグリーン1680×710×820
124,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806440IMS-3SGLグレー1680×710×820
124,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする