井上金庫販売
ソファベッド
機能
背もたれは3段階リクライニング機能付き。
簡単にベッドに変形可能。
引出し2個付き
質量(kg)
42.0
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1850×800~900×760
寸法SH(mm)
380
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54806580
MAS-1850BR
フレーム:天然木/張地:ポリエステル布
ブラウン
¥
130,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54806589
MAS-1850PBK
フレーム:天然木/張地:PVC
ブラック
¥
130,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません