ティッシュホルダー

ティッシュホルダー - 星光産業
(1件のレビュー)

ティッシュボックスをサンバイザーやヘッドレストなどに、簡単に取付けできるカバー付きのティッシュホルダーです。
カバー付きなので、ティッシュが垂れ下がらずに視界がスッキリ、ホコリも入りにくく衛生的です。
カバーはワンタッチで開けやすい構造です。
滑り止め付きのゴムバンド(30mm巾)なので、ティッシュボックスがズレにくくシッカリと固定します。
取付ける場所に合わせてゴムバンドを縦と横に入替えできます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×182×112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811209EE-44
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 車の助手席にセットしてます
製造業

最初、使い方が分かりませんでしたが、使ってみると案外固定がきちんとしていて重宝しています。CH-Rにセットしていますが、置き場が少ないので助手席の頭の部分に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする