曜日別特売

卓上ポット

卓上ポット - 菊屋卓上ポット - 菊屋卓上ポット - 菊屋
(1件のレビュー)

保温・保冷どちらもご使用頂けます。
断熱二重構造で温度長持ち、汚れやキズに強いコーティング加工で屋外でも活躍します。

用途蓋と本体は▲印を合わせて蓋を45度回すだけでロックできます。材質本体/ステンレス鋼、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン樹脂シルバー区分新品内容量1個
注意
※広口タイプなので大きな氷も楽に入れやすい構造です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814910K-8192約6201(約):16.5×12.6×18.658以上(10時間)
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814919K-8193約7601.5(約):16.5×12.6×2368以上(10時間)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54814928K-8194約9402(約):16.5×12.6×29.171以上(10時間)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54814919K-819307356399K-10863K-8193 RoBu 卓上ポット パークレーン 07356399RoBu 卓上ポットパークレーン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54814928K-819407356408K-10864K-8194 RoBu 卓上ポット パークレーン 07356408RoBu 卓上ポットパークレーン1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 1年間使用、お茶を入れて通常使用時
飲食業

開閉操作レバーが疲労の為か?折れて使えなくなりました。
蓋ごと外してお茶を注いでいますが不便です。
レバーの強度をもっと上げてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする