菊屋
スキレットパン用蓋
K-9171スキレット16cm専用の蓋です。
本体と合わせて使用することで高い熱伝導と蓄熱を維持。
食材を柔らかく焼き上げやすくなります。
材質
鉄(鉄鋳物)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約770
サイズ(cm)
16用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):17.5×16×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814587
K-9192
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
20
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません