菊屋
スキレットパン
熱々の料理をそのまま食卓へ。
使いながら油が馴染んでいく鉄製のフライパン。
使えば使うほど使い勝手が良くなる商品です。
用途
スキレットは鉄製のフライパンですが中華鍋よりも製造上油馴染みが早い特徴があります。
素材の中に油が染み込むことで、長くご愛用頂ける商品です。
材質
鉄(鉄鋳物)
色
ブラック
区分
新品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814569
K-9171
約680
16
(約):25.5×17×3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814578
K-9174
約1200
20
(約):31×21×4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。