RoBu 窒化加工 鉄フライパン

RoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーンRoBu 窒化加工 鉄フライパン - パークレーン

窒化加工の特徴
・熱をしっかり蓄え、食材に均一に伝えるので美味しく仕上がりやすい。
・極めてさびにくく、ご使用後に他の鉄製調理器具などで行うショートニング(油引き)をする手間を低減。

時々ショートニングを実施頂きますと、よりさびにくくなり、長持ちが持続します。
・使い込むほど馴染んでくるのでお客様に使い方に添った一品になっていきます。

用途
対応熱源
・IHキッキングヒーター(100V・200V)
・ガスコンロ
・ハロゲンヒーター
・シーズヒーター
・ラジエントヒーター
・エンクロヒーター
電子レンジ・オーブン不可
材質本体・取手/鉄、取手金具/ステンレス鋼 取手表面加工/フェノール樹脂塗装(耐熱温度200度)ブラック区分新品内容量1個
注意
※板厚は約1.8mm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814474K-10717約74020(約):42×20.3×5.7
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814490K-10718約98024(約):46×24.3×6.7
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814499K-10719約112026(約):50×26.3×6.9
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814508K-10720約126028(約):52×28.3×9.2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする