パークレーン
ジョイント式 グリルパン用ハンドル
ファイヤーグリルパン用の専用ハンドル。
用途
持ち運びや保管に便利。
収納袋付き。
持ち運びもラクラク。
材質
金属部分/金属(鋼)、持ち手部分/天然木、収納袋/ポリエステル
色
ナチュラル/ブラック
区分
新品
質量(g)
約150
サイズ(cm)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):4.5×2.7×34(使用時)
内容量
1個
注意
※注意事項
※・サビを防ぐ為に「シリコーン樹脂塗装」を薄く施しております(サビを完全に防ぐものではありません)。
※・製造工程上、温度・湿度により「焼きムラ・黒い斑点」が出来てしまいます(使用上問題ございません)。
※・一点ずつ手作りの為、形状や大きさ、重さ、表面の質感などに差異が出ます。
※・金属を加工する際、フチ部分を叩きながら曲げる為、叩いた(曲げた)フチ部分は槌目風の紋様が付きます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814544
K-10639
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
30
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません