HU-150

HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)HU-150 - ハイドアップ(HIDEUP)

<飛ぶ!>強風時や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。

用途巻くだけではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!仕様潜行深度:1.5m質量(g)約9.5タイプF内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815427#01 ゴーストアユ#01 ゴーストアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815436#02 ヒデメロン#02 ヒデメロン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815445#03 プリズムアユ#03 プリズムアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815454#04 メロンバス#04 メロンバス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815470#05 ライムチャート#05 ライムチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815479#06 ギル#06 ギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815488#07 ホットピンク#07 ホットピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815497#08 クロ―ダッド#08 クロ―ダット
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815506#09 ブラックバックチャート#09 ブラックバックチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815515#10 ホットタイガー#10 ホットタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815524#11 USシャッド#11 USシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815540#12 キンクロ#12 キンクロ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815549#13 ボーンホワイト#13 ボーンホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815558#14 メタルアユ#14 メタルアユ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815567#15 メタルギル#15 メタルギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815576#28 マットブリード#28 マットブリード
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815585#29 ハイレモン#29 ハイレモン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815594#30 モモイロタイガー#30 モモイロタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815610#31 ハデスギル#31 ハデスギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815619#32 マックロキン#32 マックロキン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815628#33 レッドシャイナー#33 レッドシャイナー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815637#34 ブルーのギル#34 ブルーのギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815646#35 ホワイトタイガー#35 ホワイトタイガー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815655#39 SPクロ―ダット#39 SPクロ―ダット
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815664#40 ガングレープ#40 ガングレープ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815680#41 たまらんばいブルー#41 たまらんばいブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815689#43 リフレクトゴールド#43 リフレクトゴールド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815698#44 スポーンレッド#44 スポーンレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする