EKMG500ELL101MHB5D

EKMG500ELL101MHB5D 日本ケミコン

寸法(mm)8(Dia.)×11.5 電圧50Vdc 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 シリーズKMG 寿命1000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 リップル電流(mA)180 静電容量(μF)100 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.5 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54833146 EKMG500ELL101MHB5D
オープン
279
307 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする