omron(オムロン) omron(オムロン)の 制御機器 omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 omron(オムロン)の スイッチ XM3C-0922-112 XM3C-0922-112 注文コード タイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 極数9 シリーズXM3C シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XM3C-0922-112 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54834720 XM3C-0922-112 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リモートミニスイッチ T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,538~ ¥1,398~ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 税込¥7,478 ¥6,798 ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト) 税込¥285 ¥259 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ ピエゾブザーB2PBシリーズ オートニクス 税込¥1,318 ¥1,198 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥4,288~ ¥3,898~ DKD233 大日製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチロータリスイッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ セレクタスイッチ レバースイッチ リモコンスイッチ・無線スイッチ フットスイッチ 非常停止用押ボタンスイッチ トグルスイッチ ロッカスイッチ ロータリスイッチ スイッチ用銘板 押釦開閉器 ソレノイド/電磁機器 シェアする マイページ 最近見た商品