enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 10個セット

enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 10個セット スリーアールソリューション

時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池、ストックしておけば、急な電池切れでも慌てることはありません!

仕様放電方法:24時間、放電湿度:55%RH±20%、放電温度:20+-2度、2.0Vまでの時間:約1150時間 質量(g)約2.9 電圧(V)3 抵抗(kΩ)15 本体寸法(mm)20×20×3.2 本数10 保証期間ご購入日から1年間 使用推奨期限2年間 内容量1個
注意
※発熱、破裂、発火をしたり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ずお守りください。
※充電、ショート、分解、加熱、火中投入、+プラス、-マイナス逆接続禁止。
※新しい電池や異類の電池を混用しない。
※電池は乳幼児の手の届かない所に置く。
※飲み込んだ場合はすぐに医師に相談する。
※電池の液が目や口に入った時はすぐ水ですすぎ医師に相談する。
※廃棄や保存時は他の電池や金属と混ぜずテープなどで端子部を絶縁する。
※お買い求めの際は、ご使用になる機器の電池の規格をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54840234 3R-CR2032H
540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54840234 3R-CR2032H 14762153 CR2032 CR2032 リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 14762153 リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 1パック(5個) 589 税込648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする