enevolt エネボルト CR2025H リチウムコイン電池 3V 150mAh 5個セット
電子体温計、キーレスエントリー、LEDライト、リモコン、電子キー、警報機、電動工具、医療機器、OA機器など、様々な小型機器に用いられているボタン電池、ストックしておけば、急な電池切れでも慌てることはありません!
仕様2.0Vまでの時間:約119時間
寸法(mm)約 直径20×高さ2.5
質量(g)約2.5
電圧(V)3
抵抗(kΩ)2
本数5
保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
バッテリー容量(mAh)150
内容量1個
注意
※発熱、破裂、発火をしたり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ずお守りください。※過度の衝撃や振動を与えないでください。
※小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
※万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。
※本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
※新旧電池を混用しないでください。
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54840225 | 3R-CR2025H | 14762178 | CR2025 |
![]() |
リチウムコイン電池 CR2025 | モノタロウ | 1パック(5個) | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |