ユニプロット PC-100L

ユニプロット PC-100L - 日本油化工業

ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。
鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。
冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。
ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。

容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6内容量1缶(16.8L)
注意
※アルミニウムの防食には適しません。使用する材質には十分注意してください。
※飲料水に混入しないよう、十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839489206
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする