タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無

タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54851730 JN-MD-IPS1564FHDR-T
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする