覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム

覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/23.8インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/29.7 x 52.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の23.8インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:52.8 x 29.7cm
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター:光沢のあるゴールド面とブラック面は、プライバシーを最大限に保護し、色の鮮やかさをキープ。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が簡単
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)

仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面 付属品プライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット、拭き取り布、クイックスタートガイド 材質(エンクロージャタイプ)プラスチック ゴールド&ブラック 高さ(mm)0.5 質量(g)180 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)29.7×52.8 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対9 のぞき見防止 ブルーライトカット 内容量1個
注意
※光沢あるゴールド仕上げは、ミラー効果があり、使用する環境によって鏡面反射が際立つ場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54851924 238G-PRIVACY-SCREEN
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする