曜日別特売

マジックライス 保存食

マジックライス 保存食 - サタケマジックライス 保存食 - サタケマジックライス 保存食 - サタケ

ほどよく効いたスパイスでごはんがすすみます。
調理時に注水量を変えることによって、チャーハンとスープチャーハンの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質 (特定原材料等) 28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、 商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、 どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

原材料
うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、粉糖、 とうもろこしでん粉、たん白加水分解物、フライドガーリックパウダー、香辛料)、 味付けキャベツ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色
素)、香料、二酸化ケイ素、 甘味料 (カンゾウ、ステビア)、香辛料
アレルギー
原材料には、次のアレルギー物質 (特定原材料等) 28品目を使用していません。
「アーモンド・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カシューナッツ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・小麦・さけ さば ゼラチン・そば 大豆 卵 鶏肉 乳バナナ 豚肉 まつたけ もも やまいも・落花生(ピーナッツ)・りんご」
付属品スプーン1個種類米類寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×80保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。質量(g/個)114保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分【1袋(100g)あたり】エネルギー:355kcal、たんぱく質:8.0g、脂質:1.0g、炭水化物:78.4g、食塩相当量:3.4g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548514071FMR31039AE1箱(100g×20個)
9,600
9,598
10,366(税込)
11日以内出荷
返品不可
548514161FMR31039AC1箱(100g×50個)
24,000
23,980
25,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする