円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER

円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア 円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア 円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア 円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア 円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア 円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア 円柱収納型精密ドライバーセット 126CYLINDER エアリア

本製品は従来の形状のツールセットと異なり、新しい形状構造となります。見た目のインパクトはもちろんの事、本形状には様々なメリットを持ち合わせており、末長くご愛用頂けるそんな利便性を兼ね備えたキットです。
本製品には120個のビットを収納しています。様々な形状がある電子機器などに対応いたします。
大物家具には向きませんが比較的小さいネジにて取り付けてある家具や自転車部品などでもご利用頂けます。
従来のツールセットと異なり、ツールを交差するように収納する仕組みです。これにより空間を有効活用しコンパクトに収納できるようになっています。
交差構造を採用することで、無駄な空間を減らし、円柱デザインにすることで、従来同数のツールをまとめたツールセットと比較して、約52%の体積を減らしました。
長方形のツールセットと比べて、円柱デザインは非常に収納しやすく、場所を取りません。

寸法(mm)7×77×160 質量(g)664 材質(ビット)CR-Vクロムバナジウム鋼 ビット寸法(mm)C4×L28 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※本製品は精密ドライバセットです。細かい機器のネジなどの作業に最適です。
※電気が流れている状態で使用しないでください。また電子機器はコンセントから取り外した状態でご利用ください。
※機器によりましてはネジを外すことで保証対象外になったり修理対応が不可になる場合がございます。
※ネジのサイズの合ったものを使用してください。
※過負荷はネジ及び本製品の破損や怪我の原因となります。
※本製品には細かいツールがございます。乳幼児やペットの届かぬ場所でご利用、保管ください。
※商品の仕様を予告なしに一部変更及び改良する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54856684 AR-TOOLKIT126
オープン
5,498
6,048 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする