リストレスト FILCO Majestouch Wrist Rest Macaron 厚型12mm Sサイズ 分離型(2分割) Rainy
Wrist Rest ”Macaron” 分離型!
こちらの商品はWrist Rest "Macaron”Sサイズを2分割にした製品です。
カラーは全6色、厚さは12mmタイプと17mmタイプをそれぞれご用意いたしました。
分離型のキーボードにはもちろん、自分好みの位置に置くことで空いたスペースを有効活用できます。
キーボード以外にも、マウスやテンキーパッドのリストレストとしてご使用いただけるだけでなく、
携帯電話置きなど、お好みの用途に合わせて多種多様な使い方ができます。
販売価格は据え置きのまま、使用方法が広がった画期的な製品を是非お試し下さいませ。
寸法(mm)300(150×2個)×80×12
色Rainy
対応機種Majestouch MINILA-R Convertibleシリーズなど
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※埃などが付着した場合は軽くブラッシングをして取り除いてください。※全体の汚れが気になる場合は、40℃程度のぬるま湯を染みこませ固く絞った布で全体を拭き、乾いたら毛並みを整えるようにやさしくブラッシングしてください。