SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54867340KM-SAJ8SAJ-5D2V8SMAJ-5ASMAJ-5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871470KM-SAJ6NP-5D2V6SMAJ-5ANP-5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871479KM-SAJ6NJ-5D2V6SMAJ-5ANJ-5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872748KM-2SAJ-5D2V2切りっぱなしSMAJ-5A
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874954KM-SAJ6BP-5D2V6SMAJ-5ABNCP-5DA-K
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874970KM-SAJ3BJ-5D2V3SMAJ-5ABNCJ-5
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874979KM-SAJ4MP-5D2V4SMAJ-5AMP-5
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874988KM-SAJ3MJ-5D2V3SMAJ-5AMJ-5X
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874997KM-SAJ5SAP-5D2V5SMAJ-5ASMAP-5A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875006KM-SAJ3TP-5D2V3SMAJ-5ATNCP-5
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875015KM-8SAJ-5D2V8切りっぱなしSMAJ-5A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877867KM-SAJ3SAJ-5D2V3SMAJ-5ASMAJ-5A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877876KM-SAJ1.5TP-5D2V1.5SMAJ-5ATNCP-5
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880764KM-SAJ9SAJ-5D2V9SMAJ-5ASMAJ-5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881796KM-SAJ0.5NP-5D2V0.5SMAJ-5ANP-5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881805KM-SAJ1NP-5D2V1SMAJ-5ANP-5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881814KM-SAJ0.5NJ-5D2V0.5SMAJ-5ANJ-5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881830KM-SAJ1NJ-5D2V1SMAJ-5ANJ-5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881839KM-SAJ1.5SAP-5D2V1.5SMAJ-5ASMAP-5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881848KM-SAJ1.5SAJ-5D2V1.5SMAJ-5ASMAJ-5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883406KM-SAJ0.5BP-5D2V0.5SMAJ-5ABNCP-5DA-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883415KM-SAJ1BP-5D2V1SMAJ-5ABNCP-5DA-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883424KM-3SAJ-5D2V3切りっぱなしSMAJ-5A
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886319KM-SAJ7BP-5D2V7SMAJ-5ABNCP-5DA-K
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886328KM-SAJ4BJ-5D2V4SMAJ-5ABNCJ-5
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886337KM-SAJ5MP-5D2V5SMAJ-5AMP-5
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886346KM-SAJ4MJ-5D2V4SMAJ-5AMJ-5X
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886355KM-SAJ6SAP-5D2V6SMAJ-5ASMAP-5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886364KM-SAJ6SAJ-5D2V6SMAJ-5ASMAJ-5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886380KM-SAJ4TP-5D2V4SMAJ-5ATNCP-5
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886389KM-9SAJ-5D2V9切りっぱなしSMAJ-5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888139KM-SAJ10BJ-5D2V10SMAJ-5ABNCJ-5
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888148KM-SAJ10MJ-5D2V10SMAJ-5AMJ-5X
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888157KM-SAJ10TP-5D2V10SMAJ-5ATNCP-5
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889487KM-SAJ9BJ-5D2V9SMAJ-5ABNCJ-5
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889496KM-SAJ10MP-5D2V10SMAJ-5AMP-5
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889505KM-SAJ9MJ-5D2V9SMAJ-5AMJ-5X
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889514KM-SAJ10NP-5D2V10SMAJ-5ANP-5A
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889530KM-SAJ10NJ-5D2V10SMAJ-5ANJ-5A
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54889539KM-SAJ9TP-5D2V9SMAJ-5ATNCP-5
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892104KM-SAJ1.5MP-5D2V1.5SMAJ-5AMP-5
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892120KM-SAJ2NP-5D2V2SMAJ-5ANP-5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892129KM-SAJ2NJ-5D2V2SMAJ-5ANJ-5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892138KM-SAJ0.5TP-5D2V0.5SMAJ-5ATNCP-5
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894484KM-SAJ8NP-5D2V8SMAJ-5ANP-5A
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894500KM-SAJ8NJ-5D2V8SMAJ-5ANJ-5A
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897169KM-SAJ8BP-5D2V8SMAJ-5ABNCP-5DA-K
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897178KM-SAJ9BP-5D2V9SMAJ-5ABNCP-5DA-K
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897187KM-SAJ5BJ-5D2V5SMAJ-5ABNCJ-5
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54897196KM-SAJ6BJ-5D2V6SMAJ-5ABNCJ-5
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする