トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
6
注文コード
54874954
品番
KM-SAJ6BP-5D2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
6
コネクタ1
SMAJ-5A
コネクタ2
BNCP-5DA-K
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
関連資料:
(0.28MB)