こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
(2)
〇鉄粉キャッチャーは、自動車などのボディーに付着した鉄粉を簡単に除去できる商品です。
〇鉄粉以外にもサビ、虫、塗装ミスト、鳥のフン、融雪剤、ピッチ、タール、ガラス面の汚れ、樹脂、シール跡などもかんたんに除去できます。
〇液体の鉄粉除去剤に比べ嫌な臭いもなく、塗装面に対しての負担も非常に少なく、また、トラップ粘土と違い深い傷が入りにくく、地面に何度落しても水で洗えば何度でも利用です。
〇パットの表面積が広いので効率よく作業ができ、1台当たりの施工時間を大幅に短縮可能です。
〇手作業でも、ポリッシャーでもどちらでも使用可能です。
用途自動車ボディ用鉄粉取り
仕様施工可能台数:50~60台
直径(Φcm)1.5
危険物の類別非危険物
厚さ(cm)1.3
施工内容1ボディを水洗いし、ホコリなどを取り除く2鉄粉キャッチャーは水で洗い、ゴム面についた汚れや異物がないことを確認する3ボディが濡れた状態で、ゴム面を施工面に強く押し当てて縦・横に数回動かす4指で異物が取れているか確認し、取れていなければ3を繰り返し行う
内容量1個
注意
※施工する際、パッドのゴム面はこまめに水で洗って常にキレイな状態で作業してください※アルカリ性、酸性、石油系溶剤などの使用はしないでください。ゴム面が反応し、溶けてしまう場合があります