曜日別特売

冷凍庫(スリムフリーザー)

冷凍庫(スリムフリーザー) - AQUA(旧:ハイアールアジア)冷凍庫(スリムフリーザー) - AQUA(旧:ハイアールアジア)

すき間に無駄なく置ける 超スリム 36 cm
スリムでも快適収納 内容積 105 L
大きい食材保存に便利 ガラス棚 4枚つき
ノンフロン、自動霜取り
横幅36cm 設置場所を選ばない
引き出し4段 整理しやすく取り出しやすい
全段強化処理ガラス棚 丈夫でお手入れカンタン

用途右開き質量(kg)37間口(mm)360設置寸法・奥行(mm)635外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1455×635定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/110、電熱装置:124/124冷媒封入量(g)R600a(28)年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)114グリーン購入法適合定格内容積(L)105<食品収納スペースの目安70>内容量1台
注意
※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54956066AQF-SF11N-Kシャインブラック
オープン
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54956075AQF-SF11N-Wホワイト
オープン
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする