フォールディングサイドテーブル グリーン MIP-91CM
折りたたみ可能で持ち運びも簡単なサイドテーブルです。
用途アウトドアの簡易テーブルに。
色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×530×315
組立方法組立式
組立時間15分
静止耐荷重(kg)10/天板
組立人数1人
内容量1個
注意
※スチールフレームは、サビを活かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。天板にはMDFの板が入っています。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。