フォールディングテーブル ブラウン ODL-556
コンパクトに折りたたみできる木目調テーブルです。
用途べランピングやおうちキャンプに。
色ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1290×430×600
組立方法組立式
組立時間10分
組立人数1人
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |