ガルジェ木製クリップハンガー

ガルジェ木製クリップハンガー 菊屋

クリップ付きで便利。
スカートやスラックスなどの用途でもお使い頂けます。

用途本体側面のワイドフックに掛けて衣類を収納する事も出来ます。 材質スチール、天然木、ポリプロピレン ナチュラル 区分新品 質量(g)約70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):33×1.2×12 内容量1個
注意
※本製品は屋内でのご使用をお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55019976 K-3003
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする