河淳 河淳の 清掃用品 河淳の ゴミ箱 河淳の 分別用ゴミ箱 キャラクターごみ箱(かん・びん) キャラクターごみ箱(かん・びん) 注文コード うさぎをモチーフにしたかわいらしいデザイン。 投入口は、こどもの頭が入らない安全設計です。 容量は45Lです。 規格かん・びん 内容量1個 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55075574 - ¥20,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンステーション SANKA 税込¥69,278~ ¥62,980~ ストッカー 緑 アイベックス 税込¥32,978~ ¥29,980~ ダストBOX SANKA 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ PROPRETE×e-LABO スマートペール45L フルオープンフタ LIVPLUS 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カラス断ノ助 SANKA 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】ゴミ箱 ニートLGF テラモト 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ PROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ LIVPLUS 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット トンボ(新輝合成) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス orivance 税込¥6,598 ¥5,998 ダストコDX SANKA 税込¥175,780~ ¥159,800~ エコン連結ハンドペール45L 三甲(サンコー) 税込¥2,198 ¥1,998 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 税込¥25,278~ ¥22,980~ ダストコ SANKA 税込¥131,780~ ¥119,800~ エコン連結ハンドペール70L 三甲(サンコー) 税込¥3,078 ¥2,798 トラッシュペール 90KB型 フタR Richell(リッチェル) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 自立型平袋(フラットネット) アイベックス 税込¥28,578~ ¥25,980~ バイオ 分類ボックス70 本体 リス 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 【オーダー】ゴミ箱 ニートSTF テラモト 税込¥68,178 ¥61,980 スタンドネット(自立式ネット回収袋) アイベックス 税込¥4,728 ¥4,298 エコン連結分別ペール45L 三甲(サンコー) 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品