36Vコードレスフロア用タッカ 電池2個付き仕様
「コードレスでエア感。」
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
付属品蓄電池BSL36A18、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース
質量(kg)3.1(電池装着時)
電圧(V)36
ステープル装填数90(1連+15本)
ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38
1充電当たりの作業量約2200本
内容量1台
関連資料:
(0.53MB)