コードレスナイフカッタ 電池2個付き仕様

コードレスナイフカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(日立工機)

14.4V、18V、マルチボルト電池と3種類の電池で使用可能。
市販のカッター刃が使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

用途
石こうボードの切断、窓抜き
別売ブレードで合板やゴムの切断も可能
付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレード(カッタナイフ)、ケビキ刃、カッタナイフ替刃、合板用ブレード、ダストカバー、ブレードカバー、六角棒スパナ、ケース、電池カバー 質量(kg)2.0(電池装着時) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18 ストローク量(mm)4 充電時間(分)約25 本体寸法(全長×高さ)(mm)334×221(電池装着時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 ストローク数(回/分)6500 切断能力(mm)石膏ボード12.5(最大30※要別売ブレード) 切断能力(mm)合板最大15※要別売ブレード 内容量1台
関連資料: (0.53MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55040084 CK18DSAL (LXPK)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする