36Vコードレスブロワ 電池2個付き仕様

36Vコードレスブロワ 電池2個付き仕様 HiKOKI(日立工機)

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267 モーターブラシレス 風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800) 風速(m/s)0~45(ターボモード時:53) バッテリー容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き) 蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付) 回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 内容量1台
関連資料: (0.53MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55040136 RB36DA (XPZ)
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする