集じん機 36V 電池3個付き仕様

集じん機 36V 電池3個付き仕様 HiKOKI(日立工機)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18B)×2、充電器、電池カバー 長さ(mm)331 幅(mm)408 質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時 高さ(mm)369 タイプ紛じん専用 電源(V)36 電圧(V)36 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)8 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4 真空度(kPa)20.1 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 内容量1台
関連資料: (0.53MB)
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55040197 RP3608DB (L)(2WP)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする