季節性インフルエンザ注意機能付黒球式熱中症指数計 TC300NWH(JIS B 7922:2023準拠)

季節性インフルエンザ注意機能付黒球式熱中症指数計 TC300NWH(JIS B 7922:2023準拠) タニタ

熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。加えて2段階のインフルエンザ注意レベルもお知らせ。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。

用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。 仕様WBGT・周囲温度・相対湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、50.0℃を超えるとHI表示)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●インフルエンザ注意:2段階(「注意」「警戒)、●使用範囲(気温):-10~60.0℃、●使用範囲(相対湿度):0.0~100.0%、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):5.0~60.0℃、●保存環境(相対湿度):20.0~80.0%(結露なきこと)、●日常生活における熱中症予防指針:4段階12レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●気温(TEMP)精度:-10.0~60.0℃:±1.0℃、●気温(TEMP)測定範囲:0.1℃単位(-10.0℃未満はLo表示、60.0℃を超えるとHI表示)、●相対湿度(RH)測定範囲:0.1%単位、●相対湿度(RH)精度:30.0~90.0%:±3.0% それ以外は±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●防じん防水保護等級:IP65、●黒球温度(Tg)測定範囲:0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、60.0度を超えるとHI表示)、●黒球温度(Tg)精度:0.0~60.0℃:±1.0℃ 付属品取扱説明書(保証書付)、つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取り付け用電池フタ、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池、保管用袋(本体梱包) 材質耐熱ABS、PMMA 規格JIS B 7922:2023準拠 電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 本体質量(g)約79(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 温度測定範囲(℃)-10.0~60.0 湿度測定範囲(%)0.0~100.0RH 電池寿命約8か月(1日4時間使用時) 特性防塵・防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×112×33 内容量1個
取扱説明書: (0.77MB)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55096084 TC300NWH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする