リポビタンゼリー 長期保存用

リポビタンゼリー 長期保存用 - 大正製薬

アレルギー物質28品目不使用。ノンカフェインで誰でも飲める長期保存できるリポビタンゼリー

用途水分と栄養を同時に摂取できるゼリータイプの飲料です。かさばらないポケットサイズで5年の長期保存が可能なため、防災備蓄食品として適しています。セット内容ゼリー飲料保存方法直射日光を避けて常温で保存賞味期限66ヶ月(納品時5年以上)カロリー(kcal)200アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用内容量1箱(100g×80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096669-66ヶ月(納品時5年以上)200
24,000
23,980
25,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする