警報器周囲の都市ガスが規定濃度以上になると濃度を検知して、警報を発します。戸外ブザーや集集中監視盤などに接続して、離れた場所に警報することができます。
用途ガス漏れ警報器(都市ガス用)質量(g)約140外形寸法(mm)Φ120×32消費電力(W)監視時:約0.9、警報時:約1.0電源DC24V(許容電圧範囲:DC17~40V(AC17~28V)使用温度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)表示通電表示:電源ランプ(緑LED点灯)範囲警報:爆発下限界の1/4の都市ガスに対し60秒以内接続方法裏面取付ベース方式センサー接触燃焼式機能通電初期警報防止タイマー、故障診断、有効期限お知らせ、自動初期点検対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)取付け方法天井回転引掛式(DC24V電源用取付ベース使用)警報方式緑(電源ランプ)点灯、赤(ガス警報ランプ)点灯、警報音:70dB/m以上出力信号有電圧 2段階有電圧2線式(監視時:DC6V、電源OFF時・故障検知時:0V、警報時:DC12V)内容量1台