曜日別特売

非常用簡易トイレセット

非常用簡易トイレセット - ファミリー・ライフ非常用簡易トイレセット - ファミリー・ライフ非常用簡易トイレセット - ファミリー・ライフ非常用簡易トイレセット - ファミリー・ライフ非常用簡易トイレセット - ファミリー・ライフ

組み立てて便座を置くだけの携帯簡易トイレ!
震災時など、災害時の備えに!
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
耐荷重量約120kg
使い易いU型便座。
介護・療養に、災害・非常時に、アウトドアに
断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。
簡単組立:折りたたみ式なので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので持ち運びに便利です(持ち手付き)。
目隠し用のポンチョ付き
お客様組立式

セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1、脚キャップ×4材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー質量(g)(約)825(使用時)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)30×31×32、収納時:(約)34.5×9×34使用可能回数1回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110958a25890
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする