サーキュレーター

サーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダ

どこへでも持ち運べる
高性能サーキュレーター
GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。
別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。
部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、
風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。

セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110635A02A-WK
31,000
28,900
31,790(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする