ハイチェア グラスホッパー

ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ ハイチェア グラスホッパー カトージ

ベビー、キッズ、大人まで使える専用クッション付きベビーチェア。座面の高さ調節6段階。テーブル調節3段階。背もたれ、座面クッション付き。5点式シートベルト。キャスター付き。

用途ベビーチェアとして。椅子/チェア/リビング/ごはん/食事いす/赤ちゃん/ベビー/キッズ/子ども/大人/長く使える 材質フレーム:スチール、座面・テーブルトレイ・背もたれ本体・脚キャップ:ポリプロピレン、背もたれカバー:100%ポリエステル 質量(kg)7.6 対象6ヶ月頃(お座りできるようになってから)~体重80kg 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60.5×72.5×90 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25407 55113670
25407 55113670
55113670 25407 ブラック
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55113679 25304 グレー
オープン
27,980
30,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする