BIGMAN(ビッグマン)
デジタルレベルBOX
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
デジタル表示で精密測定。
コンパクトで、狭い場所での作業に最適。
ホールド機能つき。
消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途
角度・水平地点を一発測定。
磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。
便利なホールド機能付。
仕様
仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)
付属品
テスト電池
材質
アルミ・ABS樹脂
寸法(mm)
50×50×33
質量(g)
120
精度
±0.2°
最小目盛
0.1°
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113496
BM-801
オープン
¥
5,988
¥6,587
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください